Legrand - Carillon d'ambiance lumineux Céliane 8-12V~ - CM0202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume - 83 dB
mode de pose - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
sans fil - Non
couleur du boîtier/corps - anthracite
type de courant - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972439718
Réf. Sonepar
00001243971
Réf. Fournisseur
CM0202
Marque
Legrand
volume:
83 dB
mode de pose:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
sans fil:
Non
couleur du boîtier/corps:
anthracite
type de courant:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
8...12 V
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'électricité:
8...8 A
batterie incorporée:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
2
largeur en nombre de modules:
2
Les Atouts de l'article:
Utiliser un transformateur 8V~ à 12 V~ référence 042025 ou référence 413091 Peut recevoir 5 boutons-poussoirs pour gérer 2 entrées différentes - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) 1 mélodie différente par entrée - 13 mélodies au choix - Niveau sonore réglable de 53dB à 80dB à 1m - Dérogation possible de la mélodie par appui sur boutons en face avant Équipé de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane référence CM0031 ainsi que bouton-poussoir référence 041647
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


