Legrand - Cartouche de recharge Céliane pour parafoudre - CM0194

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 6

  • courant de charge nominal - 16 A

  • tension nominale AC - 230 V

  • tension nominale DC - 230 V

  • niveau de protection - 1 kV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972439732

Réf. Sonepar

00001243973

Réf. Fournisseur

CM0194

Marque

Legrand

nombre de pôles:

6

courant de charge nominal:

16 A

tension nominale AC:

230 V

tension nominale DC:

230 V

niveau de protection:

1 kV

mode de pose:

saillie/encastré

tension max de régime permanent:

250 V

tension continue la plus élevée CC:

250 V

courant de décharge nominal (8/20) (L-N):

1 kA

courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):

1.5 kA

courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):

6 kA

niveau de protection L-N:

1 kV

niveau de protection L-PE/N-PE:

1 kV

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

2.5 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

2.5 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 3:

Non

avec filtre anti-parasites:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Cartouche de recharge Céliane pour parafoudre - conforme aux normes d’installation et de fabrication

Les Atouts de l'article:

S'installe pour recharger le parafoudre Céliane CM0193 Permet de protéger jusqu'à 5 socles de prises (ou 10 si 2 socles par boîte) - Pour alimentation informatique ou électronique dans une installation déjà protégée par parafoudre en tableau Signalisation de la protection par voyant :- vert : parafoudre en état de fonctionnement- rouge : module du parafoudre à remplacer Courant nominal de décharge (In) : 1,5kA - Courant maximal admissible (Imax) : 6kA Niveau de protection (Up) : L-N : 1kV - Tension à circuit ouvert (Uoc) : 3kV - Uc L-N : 255V~

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand