Legrand - Cartouche Enedis à couteau AD 90 - taille 00 - 016091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH0
calibre/courant nominal assigné (In) - 90 A
tension assignée CA - 440 V
classe de fonctionnement - autre
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060160913
Réf. Sonepar
00001016091
Réf. Fournisseur
016091
Marque
Legrand
taille de fusible selon IEC 60269:
NH0
calibre/courant nominal assigné (In):
90 A
tension assignée CA:
440 V
classe de fonctionnement:
autre
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
sans
Les Atouts de l'article:
Cartouche Enedis à couteaux type AD AD90 Dimensions : taille 00mm - Tension : 440V~ Pouvoir de coupure : 32000A Conforme à la norme HN62-S-83


