Legrand - Cartouche industrielle à couteau typeaM taille 1 - avec voyant - 160A - 017055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH1
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060170554
Réf. Sonepar
00001017055
Réf. Fournisseur
017055
Marque
Legrand
taille de fusible selon IEC 60269:
NH1
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
tension assignée CA:
500 V
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
48 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Les Atouts de l'article:
Cartouche industrielle à couteaux type aM Avec voyant - Taille 1 Calibre 160A - Tension 500V Pouvoir de coupure 120000A Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)


