Legrand - Cartouche industrielle à couteau typeaM taille 3 - avec percuteur - 500A - 018075

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cartouche industrielle à couteau typeaM taille 3 - avec percuteur - 500A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060180751

Réf. Sonepar

00001018075

Réf. Fournisseur

018075

Marque

Legrand

taille de fusible selon IEC 60269:

NH3

calibre/courant nominal assigné (In):

500 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

48 V

finition du voyant indicateur:

autre

Cartouche industrielle à couteau type aM taille 3 avec percuteur calibre 500A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 120000A

Les Atouts de l'article:

Cartouche industrielle à couteaux type aM Avec percuteur - Taille 3 Calibre 500A - Tension 500V Pouvoir de coupure 120000A Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)