Legrand - Cartouche industrielle neutre à couteau - taille 0 - 016804

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060168049

Réf. Sonepar

00001016804

Réf. Fournisseur

016804

Marque

Legrand

taille de fusible selon IEC 60269:

NH0

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

48 V

finition du voyant indicateur:

sans

Cartouche industrielle à couteau - taille 0 - Neutre - HPC - surmoulage plastique

Les Atouts de l'article:

Cartouche industrielle neutre à couteaux type aM Taille 0 Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)