Legrand - Cartouche industrielle neutre à couteau - taille 1 - 017304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH1
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060173043
Réf. Sonepar
00001017304
Réf. Fournisseur
017304
Marque
Legrand
taille de fusible selon IEC 60269:
NH1
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
tension assignée CA:
500 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
48 V
finition du voyant indicateur:
sans
Les Atouts de l'article:
Cartouche industrielle neutre à couteaux type aM Taille 1 Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)



