Legrand - Cartouche industrielle neutre à couteau - taille 4 - 018504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH4
calibre/courant nominal assigné (In) - 1000 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060185046
Réf. Sonepar
00001018504
Réf. Fournisseur
018504
Marque
Legrand
taille de fusible selon IEC 60269:
NH4
calibre/courant nominal assigné (In):
1000 A
tension assignée CA:
500 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
sans
Les Atouts de l'article:
Cartouche industrielle neutre à couteaux type aMTaille 4Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


