Legrand - Cartouches fusibles pour appareils électroniques - 5x20mm - 2A - 092932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060929329
Réf. Sonepar
00001092932
Réf. Fournisseur
092932
Marque
Legrand
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
1.5 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
1.4 W
Les Atouts de l'article:
Cartouche cylindrique miniature


