Legrand - Cartouches fusibles pour porte-fusibles - avec témoin - 10,3x31,5mm - 20A - 092926

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 10x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060929268
Réf. Sonepar
00001092926
Réf. Fournisseur
092926
Marque
Legrand
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
finition du voyant indicateur:
percuteur
Les Atouts de l'article:
Avec témoin de fusion


