Legrand - Cartouches fusibles pour porte-fusibles - avec témoin - 8,5x31,5mm - 16A - 092924

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 8x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060929244

Réf. Sonepar

00001092924

Réf. Fournisseur

092924

Marque

Legrand

modèle:

fusible en céramique

taille:

8x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

finition du voyant indicateur:

percuteur

puissance de coupure:

20 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.7 W

Lot de 3 cartouches fusibles normalisées pour porte-fusibles - avec témoin de fusion 8,5x31,5mm - 16A 230V~ conforme à la norme NF

Les Atouts de l'article:

Avec témoin de fusion