Legrand - Cartouches fusibles pour porte-fusibles - avec témoin - 8,5x31,5mm - 2A - 092920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060929206
Réf. Sonepar
00001092920
Réf. Fournisseur
092920
Marque
Legrand
modèle:
fusible en céramique
taille:
8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
finition du voyant indicateur:
percuteur
puissance de coupure:
20 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.45 W
Les Atouts de l'article:
Avec témoin de fusion


