Legrand - Cartouches fusibles pour porte-fusibles - sans témoin - 10,3x31,5mm - 25A - 092914

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060929145

Réf. Sonepar

00001092914

Réf. Fournisseur

092914

Marque

Legrand

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

Lot de 3 cartouches fusibles normalisées pour porte-fusibles - sans témoin de fusion 10,3x31,5mm - 25A 230V~ conforme à la norme NF

Les Atouts de l'article:

Sans témoin de fusion