Legrand - Cassette fibre optique à splicer panneau 632941 - 260037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
type de fibre - monomode et multimode 50/125
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 0
avec plaque frontale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973120271
Réf. Sonepar
00001312027
Réf. Fournisseur
260037
Marque
Legrand
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
type de fibre:
monomode et multimode 50/125
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
0
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur interne:
autre
numéro RAL:
9017
mode de pose:
autre
hauteur:
43.7 mm
largeur:
110 mm
profondeur:
196 mm
Les Atouts de l'article:
Cassette coulissante avec extraction rapide par l’avantAccepte tous types de blocs fibre optique modulaires (LC, LC APC, SC, SC APC, ST, E2000, MTP)Fournie avec supports d’épissures amovibles et 2 presse-étoupes PG11
Les Atouts de la gamme:
Linkeo C, un système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


