Legrand - Cassette MTP LC 12F Ultra OS2 Panneau HD sans support - 260050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973133547
Réf. Sonepar
00001313354
Réf. Fournisseur
260050
Marque
Legrand
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Quad
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9017
mode de pose:
autre
hauteur:
28 mm
largeur:
92 mm
profondeur:
196 mm
Les Atouts de l'article:
Déjà équipé de fibres préconnectorisées, directement connectable à un connecteur femelle MTP 12 fibresCassette MTP préconnectorisée OS2 12 LC Ultra perf.Cassette MTP haute performance avec perte d’insertion maximale de 0,5 dBCompatible avec MPO
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


