Non retournable

Legrand - Cavaliers Multifix x 100 - souples - pour câble Ø10mm à Ø14 mm - blanc - 098332

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cavaliers Multifix x 100 - souples - pour câble Ø10mm à Ø14 mm - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 10...14 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060983321

Réf. Sonepar

00001098332

Réf. Fournisseur

098332

Marque

Legrand

forme:

rond

adapté au diamètre:

10...14 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

30 mm

diamètre du clou:

1.8 mm

clou en acier trempé:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Lot de 100 cavaliers Multifix fixe-câbles à pointer au mur, pour câble Ø10mm à 14mm, pointe longueur 30mm et Ø1,8mm - blanc, livré dans boîte brochable

Les Atouts de l'article:

Pour câble Ø : 10 à 14 mm. Pointe Ø : 1,8 mm. Pointe longueur : 30 mm. Livré dans boîte plastique brochable. .Cavalier fixe-câblesBlanc

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.