Legrand - Cavaliers Multifix x 100 - souples - pour câble Ø10mm à Ø14 mm - gris - 098317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rond
adapté au diamètre - 10...14 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060983178
Réf. Sonepar
00001098317
Réf. Fournisseur
098317
Marque
Legrand
forme:
rond
adapté au diamètre:
10...14 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
30 mm
diamètre du clou:
1.8 mm
clou en acier trempé:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Pour câble Ø : 10 à 14 mm. Pointe Ø : 1,8 mm. Pointe longueur : 30 mm. Livré dans boîte plastique brochable. .Cavalier fixe-câblesGris
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


