Legrand - Cavaliers Multifix x 100 - souples - pour câble Ø14mm à Ø20 mm - gris - 098318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rond
adapté au diamètre - 14...20 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060983185
Réf. Sonepar
00001098318
Réf. Fournisseur
098318
Marque
Legrand
forme:
rond
adapté au diamètre:
14...20 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
40 mm
diamètre du clou:
2.5 mm
clou en acier trempé:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Pour câble Ø : 14 à 20 mm. Pointe Ø : 2,5 mm. Pointe longueur : 40 mm. Livré dans boîte plastique brochable. .Cavalier fixe-câblesGris
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


