Legrand - Cde de volets roulants position fixe - Epure Acier Satin Art d'Arnould - 67520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme complet avec plaque
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - acier inoxydable (inox)
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620675205
Réf. Sonepar
00012067520
Réf. Fournisseur
67520
Marque
Legrand
composition:
mécanisme complet avec plaque
type de commande:
bascule/rocker
mode de pose:
encastré
couleur:
acier inoxydable (inox)
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
modèle:
autre
nombre de pôles:
1
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation avec vis
type de connexion:
borne automatique
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de touches:
2
nombre de modules (construction modulaire):
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
51 mm
profondeur d'encastrement:
30 mm
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


