🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Cde de volets roulants position fixe - Epure Blanc Satin Art d'Arnould - 67920

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme complet avec plaque

  • type de commande - bascule/rocker

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620679203

Réf. Sonepar

00012067920

Réf. Fournisseur

67920

Marque

Legrand

composition:

mécanisme complet avec plaque

type de commande:

bascule/rocker

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

modèle:

autre

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation avec vis

type de connexion:

borne automatique

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

2

nombre de modules (construction modulaire):

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

51 mm

profondeur d'encastrement:

30 mm

Commande de volets roulants à position fixe à levier cylindrique blanc Art d'Arnould univers Epure finition Blanc satin monobloc format 1 poste

Les Atouts de l'article:

Commande de volet roulant à levier cylindrique à position fixe blancFinition blanc satinLes couleurs et apparences peuvent varier d'une plaque à l'autre en raison de leur fabrication artisanaleUn design élégant aux angles droits affirmés, idéal pour des intérieurs minimalistes avec une touche raffinéeSe monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand