Legrand - Centrale de mesure multifonction EMDX3 Access - montage porte ou plastron - 412052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
varmètre - Oui
compte-tours - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970742209
Réf. Sonepar
00001074220
Réf. Fournisseur
412052
Marque
Legrand
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Oui
Centrale de mesure multifonction EMDX³ Access avec sortie RS485 et à implusion pour mesure et comptage des énergies active et réactive, temps de fonctionnement et impulsions - 96x96x60mm montage sur porte ou plastron
Les Atouts de l'article:
Centrale multifonction EMDX³ Access permettant la mesure des courants, des tensions, des puissances actives, réactives et apparentes et du facteur puissance - Dimensions : 96x96x60mm Comptage :- énergie active consommée ou produite- énergie réactive consommée ou produite- temps de fonctionnement- impulsions THD tensions et courants et harmoniques individuels jusqu'au rang 25 (disponible sur le port com MODBUS) Adapté aux circuit triphasé avec ou sans neutre et monophasé Conforme aux normes IEC 61557-12, IEC 62053-22 classe 0,5 et IEC 62053-23 classe 1 et classe 2
Les Atouts de la gamme:
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.
Les Atouts de l'article:
Centrale multifonction EMDX³ Access permettant la mesure des courants, des tensions, des puissances actives, réactives et apparentes et du facteur puissance - Dimensions : 96x96x60mm Comptage :- énergie active consommée ou produite- énergie réactive consommée ou produite- temps de fonctionnement- impulsions THD tensions et courants et harmoniques individuels jusqu'au rang 25 (disponible sur le port com MODBUS) Adapté aux circuit triphasé avec ou sans neutre et monophasé Conforme aux normes IEC 61557-12, IEC 62053-22 classe 0,5 et IEC 62053-23 classe 1 et classe 2
Les Atouts de la gamme:
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.


