Legrand - Centrale de supervision LVS3 Legrand pour BAES adressables - 066100

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 83 mm

  • largeur - 67 mm

  • longueur - 142 mm

  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972691086

Réf. Sonepar

00001269108

Réf. Fournisseur

066100

Marque

Legrand

hauteur:

83 mm

largeur:

67 mm

longueur:

142 mm

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Centrale de supervision LVS3 pour vérifier l'état des BAES adressables - Supervision multisite - Fixation rail DIN 8 modules