Non retournable

Legrand - Centrale Double Play 1 Gigabit 4 sorties RJ45 - 2,5 modules - 413121

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5

  • type de construction - autre

  • Ethernet - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971978737

Réf. Sonepar

00001197873

Réf. Fournisseur

413121

Marque

Legrand

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

5

type de construction:

autre

Ethernet:

Oui

Fast Ethernet:

Oui

Ethernet gigabit:

Oui

Ethernet 10 gigabits:

Non

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:

0

pays de fabrication:

CHINE

nombre de ports LC (SR) 10 Gbit/s:

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX):

0

nombre de ports WAN RNIS:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

Ethernet 40 gigabits:

Non

hauteur:

70 mm

largeur:

44 mm

profondeur:

69 mm

Centrale Double Play Gigabit modulaire 4 sorties RJ45 pour services Internet et TV de la box ou téléphone analogique - 2,5 modules - nécessite une alimentation 9V=

Les Atouts de l'article:

Permet de distribuer sur 4 sorties RJ45 les services internet Gigabit et TV de la box ou le télèphone analogiqueSélection par commutateur2,5 modules DINAlimentation 9V non fourniePC RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand