Legrand - Chapeau compatible perche colonnette 4x45mm ou 2x80mm - noir - 980981

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - protection contre les collisions
matériau - plastique
couleur - noir
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971195868
Réf. Sonepar
00001000014
Réf. Fournisseur
980981
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
protection contre les collisions
matériau:
plastique
couleur:
noir
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE


