Legrand - Châssis coulissant armoire PC Altis prof 600mm -1 unité centrale et 1 imprimante - 047290

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Châssis coulissant armoire PC Altis prof 600mm -1 unité centrale et 1 imprimante

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - châssis

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 500 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060472900

Réf. Sonepar

00001047290

Réf. Fournisseur

047290

Marque

Legrand

modèle:

châssis

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

500 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ITALIE

Châssis coulissant pour armoire PC Altis profondeur 600mm - reçoit 1 unité centrale et 1 imprimante - hauteur 736,5mm - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Châssis coulissant pour armoire PC Altis profondeur 600mmRAL7035Encombrement : hauteur 736,5mmPeut recevoir une unité centrale et une imprimante

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand