Legrand - Chaussette d'étanchéité à l'air dooxie pour installation basse consommation - 600045

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Chaussette d'étanchéité à l'air dooxie pour installation basse consommation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971093171

Réf. Sonepar

00001109317

Réf. Fournisseur

600045

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Chaussette d'étanchéité à l'air dooxie pour installation basse consommation idéale pour rénovation avec repérage facilité pour passage des câbles à travers la chaussette

Les Atouts de l'article:

Chaussette d'étenchéité à l'air dooxie pour installation basse consommation Spécialement adaptée à la rénovation

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.