Non retournable

Legrand - Cintre grand rayon 90° IP44 Ø20mm et rayon 70mm - blanc RAL9010 antimicrobien - 06142

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971492707

Réf. Sonepar

00012006142

Réf. Fournisseur

06142

Marque

Legrand

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

PVC

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

diamètre:

20 mm

avec manchon:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Cintre grand rayon 90° IP44 Ø20mm et rayon 70mm pour conduits rigides IRL3321 - ignifugé - blanc RAL9010 antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Les Atouts de l'article:

Cintre grand rayon 90° IP44 - diamètre 20mm - rayon 70mm - blanc RAL9010 antimicrobienPour conduits rigides IRL3321IgnifugéContient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.