Legrand - Climatiseur instal verticale panneau/porte d'armoire 400V 3 phases 2000W à 1510W - 035355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...400 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 2000 W
type de tension - AC
avec régulation de la température - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060353551
Réf. Sonepar
00001035355
Réf. Fournisseur
035355
Marque
Legrand
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
400...400 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
2000 W
type de tension:
AC
avec régulation de la température:
Oui
fonction maître/esclave:
Non
avec fonction de chauffage:
Non
largeur:
400 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
250 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Climatiseur pour installation verticale- Tension/Phases :400V/3 - L35L35 : 2000W - L35L50 : 1510WRéglage possible de 25°C à 45°C - Circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur - IP circuit intérieur : 55 - IP circuit extérieur : 20Température ambiante de fonctionnement : 20°C à 50°CPuissance frigorifique selon EN 14511 pour une différence de température (intérieur/extérieur) :- L35L35 = 0°C- L35L50 = -15°C
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


