Legrand - Clips-écrou pour vis M6 - pour bati d'armoire et traverses perforées - 047712

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à une vis à tôle - Oui

  • matériau - acier

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060477127

Réf. Sonepar

00001047712

Réf. Fournisseur

047712

Marque

Legrand

adapté à une vis à tôle:

Oui

matériau:

acier

pays de fabrication:

FRANCE

Clips-écrou pour vis M6 pour bati d'armoire et traverses perforées avec picots assurant la continuité des masses

Les Atouts de l'article:

Clips-écrou pour vis M6Avec picots assurant la continuité des massesLivré sans vis

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand