Legrand - Cloison de separation horiz pour JDB H200 P400 en GAC int L300/400 - XL3HP 6300 - 3CV020040VI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 300 mm
hauteur - 200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972964234
Réf. Sonepar
00001296423
Réf. Fournisseur
3CV020040VI
Marque
Legrand
matériau:
acier
largeur:
300 mm
hauteur:
200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
couleur:
gris
dimension de trame:
200 mm
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
kit de montage
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cloison horizontale pour empêcher l'accès au jeu de barresVendu individuellementFourni avec des accessoires de fixationAcier galvanisé
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


