Non retournable

Legrand - Cloison de separation horiz pour JDB H200 P600 en GAC int L300/400 - XL3HP 6300 - 3CV030040VI

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cloison de separation horiz pour JDB H200 P600 en GAC int L300/400 - XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 300 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972964258

Réf. Sonepar

00001296425

Réf. Fournisseur

3CV030040VI

Marque

Legrand

matériau:

acier

largeur:

300 mm

hauteur:

300 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

couleur:

gris

dimension de trame:

300 mm

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

kit de montage

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Kit de séparation des jeux de barres horizontaux hauteur 200mm profondeur 600mm pour gaine à câbles interne largeur 300 mm ou 400mm - fourni avec accessoires de fixation - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Cloison horizontale pour empêcher l'accès au jeu de barresVendu individuellementFourni avec des accessoires de fixationAcier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand