Legrand - Cloison de séparation verticale transparente hauteur 200mm L 600mm XL3HP 6300 - 3CVBA020060

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cloison de séparation verticale transparente hauteur 200mm L 600mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972854726

Réf. Sonepar

00001285472

Réf. Fournisseur

3CVBA020060

Marque

Legrand

modèle:

connecteur / barre de séparation

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

500 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

zinc

Cloison de séparation verticale transparente hauteur 200mm largeur 600mm pour DPX³ side partitioning - vendu avec accessoires de fixation - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Cloison de séparation verticale hauteur 200mm largeur 600mm Vendu individuellement Fourni avec supports et vis Cloison en polycarbonate transparent

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.