Legrand - Cloison séparation et isolement armoire Altis profondeur 400mm - hauteur 2000mm - 048040

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cloison séparation et isolement armoire Altis profondeur 400mm - hauteur 2000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 2100 mm

  • finition de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060480400

Réf. Sonepar

00001048040

Réf. Fournisseur

048040

Marque

Legrand

matériau:

acier

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

largeur:

300 mm

hauteur:

2100 mm

finition de la surface:

autre

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Cloison de séparation et d'isolement positionnement vertical pour armoire Altis profondeur 400mm hauteur 2000mm - livrée avec visserie et joint d'étanchéité - acier galvanisé

Les Atouts de l'article:

Cloison de séparation et d'isolementPour armoire Altis profondeur 400mm - hauteur 2000mmAcier galvanisé - Hauteur 2000mmLivrée avec visserie et joint d'étanchéité

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand