Non retournable

Legrand - Cloison verticale largeur 150mm hauteur 950mm XL3HP 6300 - 3CV015095

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cloison verticale largeur 150mm hauteur 950mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 250 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 950 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972785341

Réf. Sonepar

00001278534

Réf. Fournisseur

3CV015095

Marque

Legrand

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

250 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

largeur:

150 mm

hauteur:

950 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

19

couleur:

gris

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Cloison de séparation verticale largeur 150mm hauteur 950mm - vendu par 2 - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Cloison verticale pour séparer les unités fonctionnelles du jeu de barresJeu de 2Peut être ajusté à la longueurFourni avec supports et vis

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand