Legrand - Coffret 10pouces LCS3 capacité 6U - 352x314x300mm - 046220

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - frontal

  • modèle - avec cadre fixe

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LCS³

EAN

3245060462208

Réf. Sonepar

00001046220

Réf. Fournisseur

046220

Marque

Legrand

niveau de montage:

frontal

modèle:

avec cadre fixe

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

largeur:

314 mm

hauteur:

352 mm

type d'aération:

passif

profondeur:

300 mm

dimension (modulaire):

254 mm (10 pouces)

capacité de charge max.:

18 kg

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

noir

numéro RAL:

7016

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Coffret 10pouces LCS³ capacité 6U IP20 IK08 - 352x314x300mm - encombrement réduit - avec porte galbée réversible en verre de sécurité et fermeture par serrure à clé - charge admissible 12kg - gris anthracite RAL7016

Les Atouts de l'article:

Coffret 10pouces LCS³ - IP20 - IK08 - capacité 6U Dimensions :- largeur : 314mm- hauteur : 352mm- profondeur : 300mm Charge admissible 12kg Comporte :- une porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphié- une fermeture par serrure à clé n°2433A- des panneaux latéraux démontables par l'intérieur - 2 montants réglables en profondeur- des entrées de câbles haute et basse au format DLP, pliables avec possibilité de bridage des câbles par collier- une entrée de câbles arrière prédécoupée- des ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle Gris anthracite RAL7016

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).