Legrand - Coffret 4 prises P17 IP44 - 1x3P+N+T 380V~ à 415V~, 1 disj. et 1 inter diff - 058936

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)

  • indice de protection (IP) - IP44

  • nombre de disjoncteurs - 0

  • protection - commutateur LS

  • manipulation - montage mural

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060589363

Réf. Sonepar

00001058936

Réf. Fournisseur

058936

Marque

Legrand

disjoncteur différentiel:

FI avec IFN 0,03 A (standard)

indice de protection (IP):

IP44

nombre de disjoncteurs:

0

protection:

commutateur LS

manipulation:

montage mural

prise CEE - 16 A:

autre

prise CEE - 32 A:

autre

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

3

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M32

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

501 mm

largeur:

265 mm

profondeur:

118 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret 4 prises P17 IP44 équipé avec 2 prises 250V~ NF C, 1 prise 2P+T 16A 200 à 250V~, 1 prise 3P+N+T 32A 380 à 415V~ , 1 disjoncteur, 1 interrupteur différentiel et 1 plaque obturatrice - avec rail 12 modules

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand