Legrand - Coffret 5 prises P17 IP44 - disj. +inter diff + transformateur de sécurité 150VA - 058922

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)

  • indice de protection (IP) - IP44

  • nombre de disjoncteurs - 0

  • protection - commutateur LS

  • manipulation - montage mural

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060589226

Réf. Sonepar

00001058922

Réf. Fournisseur

058922

Marque

Legrand

disjoncteur différentiel:

FI avec IFN 0,03 A (standard)

indice de protection (IP):

IP44

nombre de disjoncteurs:

0

protection:

commutateur LS

manipulation:

montage mural

prise CEE - 16 A:

autre

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

5

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M32

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

441 mm

largeur:

405 mm

profondeur:

128 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret 5 prises P17 IP44 équipé avec 2 prises 2P 16A 20 à 25V~, 1 prise 250V~ - NF C, 1 prise 2P+T 16A 200 à 250V~, 1 prise 3P+N+T 16A 380 à 415V~, 1 disjoncteur, 1 interrupteur différentiel et 1 transformateur de sécurité -rail 18 modules

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand