Legrand - Coffret de batterie pour onduleur Daker DK Plus reference 310170 - 310660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 440 mm
hauteur - 176 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970827012
Réf. Sonepar
00001082701
Réf. Fournisseur
310660
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
440 mm
hauteur:
176 mm
profondeur:
425 mm
Les Atouts de l'article:
Coffret de batterie externe pour onduleur Daker DK Plus Compatible avec onduleur référence 310170
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)


