Non retournable

Legrand - Coffret distribution isolant XL3160 - tout modulaire espace dédié - 3 rangées - 401815

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Coffret distribution isolant XL3160 - tout modulaire espace dédié - 3 rangées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 4

  • largeur en nombre de modules - 24

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064018159

Réf. Sonepar

00001401815

Réf. Fournisseur

401815

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

4

largeur en nombre de modules:

24

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP43

hauteur:

900 mm

largeur:

575 mm

profondeur:

147 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

170 mm

profondeur intérieure:

147 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ITALIE

avec serrure:

Non

Coffret de distribution isolant XL³160 tout modulaire avec espace dédié pour kit de branchement 72 modules avec chassis extractible et rails symétriques montés, plastrons, bornier de terre - pour ensemble certifié NF EN 61439-2 et -3

Les Atouts de l'article:

Coffret de distribution XL³160 tout modulaire avec espace dédié 3 rangées 72 modulesReçoit le kit branchement à puissance limitée (tarif bleu) mono et triphasé et le kit branchement à puissance surveillée (tarif jaune) à commander séparémentLivré complet avec :- rails- plastrons- bornier de terre automatique- bracelets de guidage de fils pour circulation verticaleDimensions :- hauteur : 900mm- largeur : 575mm- profondeur : 147mmFlancs latéraux amovibles - Haut et bas amovibles et sécables pour insérer la plaque passe-câbles découpable

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand