Legrand - Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 18U - 892x600x450mm - 646204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de montage - frontal
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 18
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970967817
Réf. Sonepar
00001096781
Réf. Fournisseur
646204
Marque
Legrand
niveau de montage:
frontal
modèle:
avec cadre fixe
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
18
largeur:
605 mm
hauteur:
892 mm
type d'aération:
passif
profondeur:
454 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
54 kg
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
gris
pays de fabrication:
TURQUIE
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Coffret fixe 19pouces Linkeo - IP20 - IK08Dimensions :- Profondeur 450mm - Capacité : 18U - Hauteur : 892mm- Largeur : 600mm- Charge utile : 54kgPanneaux latéraux fixes - Livré montéÉquipés de :- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée- 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)- 1 balai pour entrée de câble- Ouïes hautes pour ventilation naturelleGris anthracite RAL7016
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


