Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 6U - 359x600x600mm - 646210

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 6U - 359x600x600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - frontal

  • modèle - avec cadre fixe

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970967831

Réf. Sonepar

00001096783

Réf. Fournisseur

646210

Marque

Legrand

niveau de montage:

frontal

modèle:

avec cadre fixe

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

largeur:

605 mm

hauteur:

359 mm

type d'aération:

passif

profondeur:

604 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

18 kg

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

gris

pays de fabrication:

TURQUIE

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Coffret fixe 19pouces Linkeo capacité 6U livré monté 358x600x600mm IP20 IK08 équipé de porte, 2 montants 19pouces, panneaux latéraux fixes gris anthracite RAL7016

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand