Legrand - Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 9U - 492x600x600mm - 646211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de montage - frontal
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 9
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970967848
Réf. Sonepar
00001096784
Réf. Fournisseur
646211
Marque
Legrand
niveau de montage:
frontal
modèle:
avec cadre fixe
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
9
largeur:
605 mm
hauteur:
492 mm
type d'aération:
passif
profondeur:
604 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
27 kg
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
gris
pays de fabrication:
TURQUIE
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


