Legrand - Coffret Hypra IP44 - 2 prises (1 prise 32A 3P+N+T) - disjoncteur - 059867

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disjoncteur différentiel - sans
indice de protection (IP) - IP44
nombre de disjoncteurs - 0
protection - commutateur LS
manipulation - montage mural
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060598679
Réf. Sonepar
00001059867
Réf. Fournisseur
059867
Marque
Legrand
disjoncteur différentiel:
sans
indice de protection (IP):
IP44
nombre de disjoncteurs:
0
protection:
commutateur LS
manipulation:
montage mural
prise CEE - 16 A:
autre
prise CEE - 32 A:
autre
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
2
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M25
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
370 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
155 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


