Legrand - Coffret métal horizontal Atlantic métal IP55 IK10 - 800x1000x250mm - RAL7035 - 035533

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
hauteur - 800 mm
largeur - 1000 mm
profondeur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060355333
Réf. Sonepar
00001035533
Réf. Fournisseur
035533
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier
hauteur:
800 mm
largeur:
1000 mm
profondeur:
250 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP55
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
277 mm
profondeur intérieure:
230 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
1 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
1.8 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
2
possibilité de montage en saillie:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Non
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
autre
Les Atouts de l'article:
Coffret horizontal Atlantic métal - IP66 - IK10Dimensions extérieures : - Hauteur 800mm- Largeur 1000mm- Profondeur 250mm - Poids 27kgRAL7035 - 2 portes réversibles - Verrou double barre - Revêtement polyester texturé (80?m) - Plaque d'ajour basseNema 12 - Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performanceIP55 suivant norme EN 60529 et IEC 60529 - LCIE N° 17079010A - IK10 suivant norme EN 6226 et IEC 62262 (EN 50102) - Agréé cULus - TÜV
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


