Legrand - Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 2P+T 16A 200V~ à 250V~ et 1 disjoncteur - 059206

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - sans

  • indice de protection (IP) - IP44

  • nombre de disjoncteurs - 0

  • protection - commutateur LS

  • manipulation - montage mural

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060592066

Réf. Sonepar

00001059206

Réf. Fournisseur

059206

Marque

Legrand

disjoncteur différentiel:

sans

indice de protection (IP):

IP44

nombre de disjoncteurs:

0

protection:

commutateur LS

manipulation:

montage mural

prise CEE - 16 A:

autre

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M25

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

230 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

132 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret monoprise Hypra IP44 équipé avec 1 prise 2P+T 16A 200V~ à 250V~ et 1 disjoncteur - plastique - conforme aux normes IEC61439-2 et IEC61439-3

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand