Legrand - Coffret monoprise Hypra IP44 - 2P+T 16A 200V~ à 250V~ et 1 disjoncteur diff - 059207

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)

  • indice de protection (IP) - IP44

  • nombre de disjoncteurs - 0

  • protection - commutateur LS

  • manipulation - montage mural

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060592073

Réf. Sonepar

00001059207

Réf. Fournisseur

059207

Marque

Legrand

disjoncteur différentiel:

FI avec IFN 0,03 A (standard)

indice de protection (IP):

IP44

nombre de disjoncteurs:

0

protection:

commutateur LS

manipulation:

montage mural

prise CEE - 16 A:

autre

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M25

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

230 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

132 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret monoprise Hypra IP44 équipé avec 1 prise 2P+T 16A 200V~ à 250V~ et 1 disjoncteur différentiel - plastique - conforme aux normes IEC61439-2 et IEC61439-3

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand