Legrand - Coffret monoprise Hypra IP44 - prise 3P+N+T 63A 380-415V~ + interrupteur + disj. - 059285

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disjoncteur différentiel - sans
indice de protection (IP) - IP44
nombre de disjoncteurs - 0
protection - commutateur LS
manipulation - montage mural
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060592851
Réf. Sonepar
00001059285
Réf. Fournisseur
059285
Marque
Legrand
disjoncteur différentiel:
sans
indice de protection (IP):
IP44
nombre de disjoncteurs:
0
protection:
commutateur LS
manipulation:
montage mural
prise CEE - 16 A:
sans
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
autre
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M32
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
470 mm
largeur:
160 mm
profondeur:
204 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


