Legrand - Coffret monoprise Hypra IP44 - prise 3P+T 32A 380-415V~ + Prisinter + disj. diff - 059228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disjoncteur différentiel - sans
indice de protection (IP) - IP44
nombre de disjoncteurs - 0
protection - autre
manipulation - montage mural
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060592288
Réf. Sonepar
00001059228
Réf. Fournisseur
059228
Marque
Legrand
disjoncteur différentiel:
sans
indice de protection (IP):
IP44
nombre de disjoncteurs:
0
protection:
autre
manipulation:
montage mural
prise CEE - 16 A:
sans
prise CEE - 32 A:
autre
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M32
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
320 mm
largeur:
170 mm
profondeur:
145 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


