Legrand - Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 1 inter-sect + 1 x3P+T 125A 380 à 415V~ - 059114

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 125 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • indice de protection (IP) - IP55

  • commutateur - verrouillage électrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060591144

Réf. Sonepar

00001059114

Réf. Fournisseur

059114

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

125 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

indice de protection (IP):

IP55

commutateur:

verrouillage électrique

type d'interrupteur:

commutateur spécial

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

autre

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret monoprise Hypra IP55/66 équipé avec 1 prise 3P+T 125A 380V~ à 415V~ et 1 interrupteur sectionneur - plastique - conforme aux normes IEC61439-2 et IEC61439-3

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand