Legrand - Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 1x 2P+T 16A 200-250V~ + 1 inter + 1 disj diff - 059651

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - sans

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de disjoncteurs - 0

  • protection - autre

  • manipulation - montage mural

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060596514

Réf. Sonepar

00001059651

Réf. Fournisseur

059651

Marque

Legrand

disjoncteur différentiel:

sans

indice de protection (IP):

IP67

nombre de disjoncteurs:

0

protection:

autre

manipulation:

montage mural

prise CEE - 16 A:

autre

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M25

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

370 mm

largeur:

140 mm

profondeur:

151 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 équipé avec 1 prise 2P+T 16A 200V~ à 250V~ , 1 interrupteur cadenassable et 1 disjoncteur différentiel - plastique - conforme aux normes IEC61439-2 et IEC61439-3

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand